PRI:LOGY - Isometer IR425-D4-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B71036402
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90303370
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016138813456
Sonepar Artikelnummer
120801039
Hersteller Artikelnummer
B71036402
Hersteller Typ
B71036402
Hersteller Artikel Nr.:
B71036402
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.200 kg
Die ISOMETER® der Serie IR425 überwachen den Isolationswiderstand von ungeerdeten AC/DC-Steuerstromkreisen (IT-Systeme) 0…300 V. Die in AC/DC-Systemen vorhandenen gleichstromgespeisten Komponenten haben keine Einfluss auf das Ansprechverhalten. Durch die separate Versorgungsspannung ist auch eine Überwachung des spannungslosen Systems möglich.