Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRI:LOGY - Stromwandler ASK101.4 750/5A Kl.1 10VA

kopierenkopieren
PRI:LOGY - Stromwandler ASK101.4 750/5A Kl.1 10VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22041

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85043129

  • Gewicht - 0.550 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120801036

Hersteller Artikelnummer

22041

Hersteller Typ

22041

Hersteller Artikel Nr.:

22041

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.550 kg

Stromwandler ASK101.4 750/5A Klasse 1, 10VA Bewertung. Für Drehstrom-Verteilerschränke mit 750A Bemessungsstrom. Hohe Induktivität für sichere Isolationsprüfung. Robustes Gehäuse gegen Beschädigung.