Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRI:LOGY - Stromwandler ASK103.3 1250/5A Kl.1 15 VA

kopierenkopieren
PRI:LOGY - Stromwandler ASK103.3 1250/5A Kl.1 15 VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23050

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85043129

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120801033

Hersteller Artikelnummer

23050

Hersteller Typ

23050

Hersteller Artikel Nr.:

23050

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.700 kg

Stromwandler ASK103.3 1250/5A Klasse 1, 15VA Bewertung. Für Mittel-Stromkreise bis 1250A Primärstrom ausgelegt. Thermisch optimierte Konstruktion für dauerbetrieb. Zuverlässig auch unter Hochlast-Bedingungen.