Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRI:LOGY - Stromwandler ASK103.3 1600/5A Kl.1 15VA

kopierenkopieren
PRI:LOGY - Stromwandler ASK103.3 1600/5A Kl.1 15VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23057

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85043129

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120801034

Hersteller Artikelnummer

23057

Hersteller Typ

23057

Hersteller Artikel Nr.:

23057

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.700 kg

Stromwandler ASK103.3 1600/5A Klasse 1, 15VA Bewertung. Hochstrom-Variante für große Schaltschränke und Verteilungen. Präzisionswicklung mit konstanter Übersetzung. Ideal für genaue Leistungs-Messungen.