Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRI:LOGY - Stromwandler ASK51.4 800/1A Kl.1 5VA

kopierenkopieren
PRI:LOGY - Stromwandler ASK51.4 800/1A Kl.1 5VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16269

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85043129

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120801040

Hersteller Artikelnummer

16269

Hersteller Typ

16269

Hersteller Artikel Nr.:

16269

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.400 kg

Die COMTRAXX COM465DP Serie beinhaltet einen Condition Monitor und wird wie jedes Ethernet-fähige Gerät in die vorhandene EDV-Struktur eingebunden. Alle Bender-Geräte können mittels der integrierten Schnittstellen verbunden werden. Zudem können auch Fremdgeräte in das System eingebunden werden. Über die Weboberfläche können die Messwerte, Parameter und alle sonstigen Daten kontrolliert und parametriert werden.