Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRI:LOGY - Stromwandler ASK81.4 400/5A Kl.1 10VA

kopierenkopieren
PRI:LOGY - Stromwandler ASK81.4 400/5A Kl.1 10VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21198

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85043129

  • Gewicht - 0.450 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120801032

Hersteller Artikelnummer

21198

Hersteller Typ

21198

Hersteller Artikel Nr.:

21198

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.450 kg

Stromwandler ASK81.4 400/5A Klasse 1, 10VA Bewertung. Präzisions-Messwandler für Energiezähler und Abrechnung. Ferrocore-Ausführung mit minimalen Kerverlusten. Genauigkeit auch bei Teillast garantiert.