Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Absaugung

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Absaugung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P855

  • Größe Antrieb (Maschine) - M18

  • Gewindeanschluss - Ja

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

  • Werkzeugaufnahme - M16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182064917

Sonepar Artikelnummer

121131087

Hersteller Artikelnummer

P855

Hersteller Typ

P855

Hersteller Artikel Nr.:

P855

Größe Antrieb (Maschine):

M18

Gewindeanschluss:

Ja

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Werkzeugaufnahme:

M16

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075030

Gewicht:

0.359 kg

Absaugung passend für Primo Schnellläufer P936.