Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Abstandstutzen Thermodose 91 mm

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Abstandstutzen Thermodose  91 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P714

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsstück

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182067666

Sonepar Artikelnummer

121399766

Hersteller Artikelnummer

P714

Hersteller Typ

P714

Hersteller Artikel Nr.:

P714

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsstück

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Der Abstandstutzen Thermodose 91 mm erhöht durch die SCS-Verbindung den genormten Innenabstand von Unterputzdosen von 71 mm um weitere 20 mm. Dadurch können Blenden von Schaltern und Steckdosen – zum Beispiel für Antennensteckdosen, Telefondosen oder EDV-Anschlussdosen – mit nicht berührungssicheren Steckdoseneinsätzen mit Abstand installiert werden. Er eignet sich für die Verwendung mit dem Thermodosensystem und kann beliebig oft kombiniert werden, um den Dosenabstand weiter zu vergrößern. Mit der Unterputzbohrschablone 82 mm 5-Fach - 91 mm Kombinationsabstand (P716) können die Löcher im Handumdrehen im richtigen Abstand eingebracht werden.