Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Aufbohrhilfe Hohlwand 68 mm auf 74 mm

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Aufbohrhilfe Hohlwand 68 mm auf  74 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P798

  • Geeignet für Einbaudose - Nein

  • Geeignet für Hohlwanddose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Nein

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182067680

Sonepar Artikelnummer

121399770

Hersteller Artikelnummer

P798

Hersteller Typ

P798

Hersteller Artikel Nr.:

P798

Geeignet für Einbaudose:

Nein

Geeignet für Hohlwanddose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Nein

Werkstoff:

Metall

Selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82051000

Mit der Aufbohrhilfe von 68 mm auf 74 mm lassen sich bestehende Bohrlöcher mit einem Durchmesser von 68 mm in Trockenbauwänden präzise auf 74 mm erweitern. Hierzu wird die Aufbohrhilfe in die Aufnahme des Bohr-Fixx (P779) eingesetzt. Der Zentrierbohrer ist zuvor zu entfernen. Anschließend kann das vorhandene Bohrloch mithilfe der Lochsäge 74 mm (P797-74) sauber auf den gewünschten Durchmesser erweitert werden. Während des Fräsvorgangs dient die Aufbohrhilfe als zuverlässige Zentrierung. Sie wird in das bestehende 68-mm-Bohrloch eingeführt und gewährleistet so eine exakte Führung der Lochsäge sowie ein präzises Arbeitsergebnis.