Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Aufsteckrahmen Membrandose M1, Betonbau

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Aufsteckrahmen Membrandose M1, Betonbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P762

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182064610

Sonepar Artikelnummer

120742877

Hersteller Artikelnummer

P762

Hersteller Typ

P762

Hersteller Artikel Nr.:

P762

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.018 kg

Für mehr Klemmraum in der Dose oder zur exakten Positionierung der Rohreinführung wird der Aufsteckrahmen direkt auf die Membrandose gesteckt. Für eine durchgängig stabile Verbindung bei Mehrfachdosen wurde auch der Rahmen mit der Primo SCS-Verbindungstechnik konstruiert.