PRIMO - Betoneinbaugehäuse XL 300, Betonbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P606
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 280 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182062180
Sonepar Artikelnummer
120742845
Hersteller Artikelnummer
P606
Hersteller Typ
P606
Hersteller Artikel Nr.:
P606
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
280 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaudurchmesser:
306 mm
Einbaulänge:
306 mm
Einbaubreite:
306 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Min. Deckenstärke:
140 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.920 kg


