PRIMO - Betoneinbaugehäuse XL 300 Flex, Betonbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P607
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182062197
Sonepar Artikelnummer
120742846
Hersteller Artikelnummer
P607
Hersteller Typ
P607
Hersteller Artikel Nr.:
P607
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaudurchmesser:
310 mm
Einbaulänge:
310 mm
Einbaubreite:
310 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm
Min. Deckenstärke:
140 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.132 kg


