PRIMO - Betoneinbaugehäuse XL 300 Flex mit Trafo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P536
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 280 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182061039
Sonepar Artikelnummer
120742824
Hersteller Artikelnummer
P536
Hersteller Typ
P536
Hersteller Artikel Nr.:
P536
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
280 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Ja
Einbaudurchmesser:
300 mm
Einbaulänge:
580 mm
Einbaubreite:
404 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
140 mm
Min. Deckenstärke:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
7.200 kg


