PRIMO - Betoneinbaugehäuse XL 300 mit Trafo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P424
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 280 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182061015
Sonepar Artikelnummer
120742818
Hersteller Artikelnummer
P424
Hersteller Typ
P424
Hersteller Artikel Nr.:
P424
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
280 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Ja
Einbaudurchmesser:
306 mm
Einbaulänge:
580 mm
Einbaubreite:
404 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
130 mm
Min. Deckenstärke:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
5.020 kg


