PRIMO - Boden-Grundplatte für die Universalgroßdose U60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P421B-60
Durchmesser - 60 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 60 mm
Form - rund
Ausführung - Montagedeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4260182067291
Sonepar Artikelnummer
121217524
Hersteller Artikelnummer
P421B-60
Hersteller Typ
P421B-60
Hersteller Artikel Nr.:
P421B-60
Durchmesser:
60 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
60 mm
Form:
rund
Ausführung:
Montagedeckel
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
25 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Mit Kabelauslass:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
2004
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


