PRIMO - Boden-Grundplatte für die Universalgroßdose U70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P421B-70
Durchmesser - 70 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 70 mm
Form - rund
Ausführung - Montagedeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4260182067307
Sonepar Artikelnummer
121217525
Hersteller Artikelnummer
P421B-70
Hersteller Typ
P421B-70
Hersteller Artikel Nr.:
P421B-70
Durchmesser:
70 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
70 mm
Form:
rund
Ausführung:
Montagedeckel
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
25 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Mit Kabelauslass:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
2004
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.022 kg


