PRIMO - Bohr-Fixx, Aufnahme für Lochsägen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P779
Ausführung Schaft - Sechskantaufnahme
Schaftdurchmesser - 6 mm
Geeignet für Lochsägen - 38 mm
Mit Zentrierbohrer - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182063781
Sonepar Artikelnummer
120742879
Hersteller Artikelnummer
P779
Hersteller Typ
P779
Hersteller Artikel Nr.:
P779
Ausführung Schaft:
Sechskantaufnahme
Schaftdurchmesser:
6 mm
Geeignet für Lochsägen:
38 mm
Mit Zentrierbohrer:
Ja
Mit Schnellverschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.451 kg


