Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Bohr-Fixx Set 74 mm

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Bohr-Fixx Set 74 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P794-74

  • Ausführung Schaft - Sechskantaufnahme

  • Schaftdurchmesser - 10 mm

  • Geeignet für Lochsägen - 38 .. 82 mm

  • Mit Zentrierbohrer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Standardartikel

EAN

4260182067338

Sonepar Artikelnummer

121217528

Hersteller Artikelnummer

P794-74

Hersteller Typ

P794-74

Hersteller Artikel Nr.:

P794-74

Ausführung Schaft:

Sechskantaufnahme

Schaftdurchmesser:

10 mm

Geeignet für Lochsägen:

38 .. 82 mm

Mit Zentrierbohrer:

Ja

Mit Schnellverschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.695 kg

Das Bohr-Fixx Set 74 mm besteht aus: 1 x Bohr-Fixx (P779), 1 x Lochsäge 74 mm (P797-74) und 1 x Zentrierbohrer (P831).