PRIMO - Bohr-Fixx Set, Aufnahme für Lochsägen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P794
Ausführung Schaft - Sechskantaufnahme
Schaftdurchmesser - 10 mm
Geeignet für Lochsägen - 68 .. 74 mm
Mit Zentrierbohrer - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4260182063132
Sonepar Artikelnummer
120742880
Hersteller Artikelnummer
P794
Hersteller Typ
P794
Hersteller Artikel Nr.:
P794
Ausführung Schaft:
Sechskantaufnahme
Schaftdurchmesser:
10 mm
Geeignet für Lochsägen:
68 .. 74 mm
Mit Zentrierbohrer:
Ja
Mit Schnellverschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.695 kg


