PRIMO - Bohr-Fixx und Bohrschablonen Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P857
Ausführung Schaft - Sechskantaufnahme
Schaftdurchmesser - 10 mm
Geeignet für Lochsägen - 68 .. 74 mm
Mit Zentrierbohrer - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4260182067154
Sonepar Artikelnummer
121131088
Hersteller Artikelnummer
P857
Hersteller Typ
P857
Hersteller Artikel Nr.:
P857
Ausführung Schaft:
Sechskantaufnahme
Schaftdurchmesser:
10 mm
Geeignet für Lochsägen:
68 .. 74 mm
Mit Zentrierbohrer:
Ja
Mit Schnellverschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
2.348 kg


