Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Bohr-Fixx und Bohrschablonen Set 74 mm

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Bohr-Fixx und Bohrschablonen Set 74 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P857-74

  • Ausführung Schaft - Sechskantaufnahme

  • Schaftdurchmesser - 10 mm

  • Geeignet für Lochsägen - 38 .. 82 mm

  • Mit Zentrierbohrer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Standardartikel

EAN

4260182067345

Sonepar Artikelnummer

121217531

Hersteller Artikelnummer

P857-74

Hersteller Typ

P857-74

Hersteller Artikel Nr.:

P857-74

Ausführung Schaft:

Sechskantaufnahme

Schaftdurchmesser:

10 mm

Geeignet für Lochsägen:

38 .. 82 mm

Mit Zentrierbohrer:

Ja

Mit Schnellverschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

2.348 kg

Das Set besteht aus: - 2 x Bohr-Fixx (P779) - 2 x Randversenker 74 mm (P779-03) - 2 x Lochsäge 74 mm für Bohr-Fixx (P797-74) - 2 x Zentrierbohrer für Bohr-Fixx (P831) - 2 x Bohrschablone für Hohlwanddosen 74 mm (P102-74)