Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Bohr-Fixx Unterputz

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Bohr-Fixx Unterputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P862

  • Maschinenaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

  • Größe Antrieb (Maschine) - M18

  • Gewindeanschluss - Nein

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182067611

Sonepar Artikelnummer

121399772

Hersteller Artikelnummer

P862

Hersteller Typ

P862

Hersteller Artikel Nr.:

P862

Maschinenaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Größe Antrieb (Maschine):

M18

Gewindeanschluss:

Nein

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Werkzeugaufnahme:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84661038

Mit dem Bohr-Fixx Unterputz von PRIMO wird der Bohrkern in Sekundenschnelle und ohne Klopfen oder Hämmern entfernt. Nachdem das Loch für die Unterputzdose oder die Betondose gebohrt wurde, wird die Bohrkrone einfach von der Aufnahme gehoben und der Kern fällt heraus. Die Bohrkrone kann in Ytong, Ziegel, Kalksandstein und anderen Mauerwerken genutzt werden und erleichtert die Installation deutlich.