Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Bohr-Fixx Unterputz 82 mm Set 1

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Bohr-Fixx Unterputz 82 mm Set 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P862S

  • Maschinenaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

  • Größe Antrieb (Maschine) - M18

  • Gewindeanschluss - Nein

  • Mit Zentrierbohrer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182067642

Sonepar Artikelnummer

121399773

Hersteller Artikelnummer

P862S

Hersteller Typ

P862S

Hersteller Artikel Nr.:

P862S

Maschinenaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Größe Antrieb (Maschine):

M18

Gewindeanschluss:

Nein

Mit Zentrierbohrer:

Ja

Werkzeugaufnahme:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84661038

Das Bohr-Fixx Unterputz 82 mm Set 1 besteht aus: - 1 x Bohr-Fixx Unterputz (P862) - 1 x Bohrkrone 82 mm für Bohr-Fixx Unterputz (P863) - 1 x Zentrierbohrer 115 mm für Bohr-Fixx Unterputz (P864)