Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Bohrdeckel für Geräte- und Geräte-V-Dosen Ø 60 mm

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Bohrdeckel für Geräte- und Geräte-V-Dosen Ø 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P683

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182067437

Sonepar Artikelnummer

121378572

Hersteller Artikelnummer

P683

Hersteller Typ

P683

Hersteller Artikel Nr.:

P683

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.385 kg

Der Bohrdeckel für Geräte- und Geräte-V-Dosen Ø 60 mm passt auf alle Unterputzdosen sowie Betondosen mit Ø 60 mm Einbauöffnung. Somit ist er die ideale Ergänzung für den Einsatz von Thermodosen im Altbau. Der Bohrdeckel wird auf die Unterputzdose gesetzt, bevor die nachträglich aufgebrachte Trockenbauplatte fixiert wird. Der Zentrierdorn durchsticht die Platte und macht die Platzierung der Installationsdose eindeutig sichtbar. Somit gehören Suchbohrungen der Vergangenheit an und einmaliges Ausmessen genügt. Nach dem Verputzen dient der Dorn als Führung für den Zentrierbohrer beim Ausfräsen der Dose. Nach dem Ausfräsen kann der Bohrdeckel entfernt und bei der nächsten Installation wieder verwendet werden.