Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Bohrdeckel, Hohlwand

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Bohrdeckel, Hohlwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P003

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182060100

Sonepar Artikelnummer

120160037

Hersteller Artikelnummer

P003

Hersteller Typ

P003

Hersteller Artikel Nr.:

P003

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.011 kg

Bei der Trockenputz- oder Hohlwandmontage wird der Bohrdeckel auf die Primo Multidose gesetzt. Der angeschrägte Dorn durchsticht die Gipskartonwand bzw. markiert diese, sodass ein Loch vorsichtig mit dem Hammer eingeschlagen werden kann. Der Dorn des Bohrdeckels dient gleichzeitig als Zentrierbohrloch zum Ausbohren der Dose - ganz ohne Suchbohrung!