Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Bohrkrone 82 mm für Bohr-Fixx Unterputz

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Bohrkrone 82 mm für Bohr-Fixx Unterputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P863

  • Nenngröße - 70 mm

  • Aufnahmesystem - Steckachse

  • Beschichtung - Diamant

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182067628

Sonepar Artikelnummer

121399775

Hersteller Artikelnummer

P863

Hersteller Typ

P863

Hersteller Artikel Nr.:

P863

Nenngröße:

70 mm

Aufnahmesystem:

Steckachse

Beschichtung:

Diamant

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Arbeitstiefe:

70 mm

Geeignet für Nassbetrieb:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Ja

Mit Wachskühlung:

Nein

Geeignet für Staubabsaugung:

Ja

Mit Adapter für Staubabsaugung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075010

Mit dem Bohr-Fixx Unterputz von PRIMO wird der Bohrkern in Sekundenschnelle und ohne Klopfen oder Hämmern entfernt. Nachdem das Loch für die Unterputzdose oder die Betondose gebohrt wurde, wird die Bohrkrone einfach von der Aufnahme gehoben und der Kern fällt heraus. Die Bohrkrone kann in Ytong, Ziegel, Kalksandstein und anderen Mauerwerken genutzt werden und erleichtert die Installation deutlich.