Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Bohrkronenadapter M16 SDS

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Bohrkronenadapter M16 SDS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P724

  • Geeignet für SDS-max - Ja

  • Aufnahme maschinenseitig - Gewinde

  • Aufnahme werkzeugseitig - Gewinde

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182062494

Sonepar Artikelnummer

120742863

Hersteller Artikelnummer

P724

Hersteller Typ

P724

Hersteller Artikel Nr.:

P724

Geeignet für SDS-max:

Ja

Aufnahme maschinenseitig:

Gewinde

Aufnahme werkzeugseitig:

Gewinde

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

0.363 kg

Der SDS Adapter ist für ein Bohrmaschinengewinde M18 geeignet. Bohrkronen mit einem M16 Gewinde können verwendet werden. Der SDS Adapter ist mit unserem Schnellläufer (P936) und den Bohrkronen (P850 und P851) kompatibel.