Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Bohrschablone für Hohlwanddose mit Kunststoffbuchse, Hohlwand

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Bohrschablone für Hohlwanddose mit Kunststoffbuchse, Hohlwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P102

  • Geeignet für Einbaudose - Nein

  • Geeignet für Hohlwanddose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182060223

Sonepar Artikelnummer

120160028

Hersteller Artikelnummer

P102

Hersteller Typ

P102

Hersteller Artikel Nr.:

P102

Geeignet für Einbaudose:

Nein

Geeignet für Hohlwanddose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.259 kg

Die Bohrschablone Hohlwand garantiert Dosenfräsungen mit einem Standardbohrlochabstand von 71mm in einer Flucht. Die 240 mm lange Bohrhilfe wird durch die Schnellspannfunktion befestigt und mithilfe integrierter Wasserwaagen ausgerichtet. Dier Erstellung von Mehrfachkombinationen gelingt mit nur einer Einmessung im Handumdrehen. Die wiederverwendbare Bohrschablone eignet sich für alle, die Elektro-Hohlwanddosen in Holz-, Gipskarton- oder andere Hohlwände einbauen. Für die Unterputzinstallation empfehlen wir die Primo Unterputzbohrschablone.