Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Bohrschablone für Hohlwanddosen 74 mm

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Bohrschablone für Hohlwanddosen 74 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P102-74

  • Geeignet für Einbaudose - Nein

  • Geeignet für Hohlwanddose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182067284

Sonepar Artikelnummer

121217516

Hersteller Artikelnummer

P102-74

Hersteller Typ

P102-74

Hersteller Artikel Nr.:

P102-74

Geeignet für Einbaudose:

Nein

Geeignet für Hohlwanddose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.259 kg

Die Bohrschablone Hohlwand garantiert Dosenfräsungen im Durchmesser von 74 mm mit einem Standardbohrlochabstand von 71 mm in einer Flucht. Die 240 mm lange Bohrhilfe wird durch die Schnellspannfunktion befestigt und mithilfe integrierter Wasserwaagen ausgerichtet. Die Erstellung von Mehrfachkombinationen gelingt mit nur einer Einmessung im Handumdrehen. Die wiederverwendbare Bohrschablone eignet sich für alle, die Elektro-Hohlwanddosen in Holz-, Gipskarton- oder andere Hohlwände einbauen. Der clevere Helfer ist auch mit 68 mm Durchmesser erhältlich.