PRIMO - Deckel für Membrandose M2 60 - M3 60, Betonbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P912D-P914D
Durchmesser - 60 mm
Form - sonstige
Ausführung - Montagedeckel
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4260182066492
Sonepar Artikelnummer
121131089
Hersteller Artikelnummer
P912D-P914D
Hersteller Typ
P912D-P914D
Hersteller Artikel Nr.:
P912D-P914D
Durchmesser:
60 mm
Form:
sonstige
Ausführung:
Montagedeckel
Länge:
90 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.019 kg


