Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Diamantbohrkrone 82 mm

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Diamantbohrkrone 82 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P850

  • Nenngröße - 80 mm

  • Aufnahmesystem - Innengewinde

  • Gewindeart - sonstige

  • Größe Aufnahmesystem - M16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182064931

Sonepar Artikelnummer

120742891

Hersteller Artikelnummer

P850

Hersteller Typ

P850

Hersteller Artikel Nr.:

P850

Nenngröße:

80 mm

Aufnahmesystem:

Innengewinde

Gewindeart:

sonstige

Größe Aufnahmesystem:

M16

Beschichtung:

Diamant

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Arbeitstiefe:

70 mm

Geeignet für Nassbetrieb:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Mit Wachskühlung:

Nein

Geeignet für Staubabsaugung:

Ja

Mit Adapter für Staubabsaugung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075010

Gewicht:

0.579 kg

Die Diamantbohrkrone hat einen Durchmesser von 82 mm und wird in Mauerwerk und Leichtbeton verwendet. Sie wird verwendet für Materialien bis zu einer Rohdichte von 2,0. Aufgrund des Einsatzbereiches der Bohrkrone ist diese Bohrkrone nicht softschlaggeignet.