Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Diamantbohrkrone Softschlag 74 mm

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Diamantbohrkrone Softschlag 74 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P859

  • Nenngröße - 74 mm

  • Aufnahmesystem - Innengewinde

  • Gewindeart - UNC

  • Größe Aufnahmesystem - M16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182067390

Sonepar Artikelnummer

121378575

Hersteller Artikelnummer

P859

Hersteller Typ

P859

Hersteller Artikel Nr.:

P859

Nenngröße:

74 mm

Aufnahmesystem:

Innengewinde

Gewindeart:

UNC

Größe Aufnahmesystem:

M16

Beschichtung:

Diamant

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Arbeitstiefe:

70 mm

Geeignet für Nassbetrieb:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Ja

Mit Wachskühlung:

Nein

Geeignet für Staubabsaugung:

Ja

Mit Adapter für Staubabsaugung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

68042100

Gewicht:

0.447 kg

Die Diamantbohrkrone Softschlag 74 mm eignet sich für die Verwendung speziell in harten Materialien ab einer Rohdichte über 2,0. Durch die spezielle Anordnung der Diamanten ist die Diamantbohrkrone für den Softschlag des Schnellläufers geeignet. So kann auch in hochverdichteten Materialien wie Beton oder Kalksandstein ein schnelles und sauberes Bohrergebnis erzielt werden.