Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Diamantbohrkrone Softschlag 82 mm

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Diamantbohrkrone Softschlag 82 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P851

  • Nenngröße - 80 mm

  • Aufnahmesystem - Innengewinde

  • Gewindeart - sonstige

  • Größe Aufnahmesystem - M16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182064948

Sonepar Artikelnummer

120742892

Hersteller Artikelnummer

P851

Hersteller Typ

P851

Hersteller Artikel Nr.:

P851

Nenngröße:

80 mm

Aufnahmesystem:

Innengewinde

Gewindeart:

sonstige

Größe Aufnahmesystem:

M16

Beschichtung:

Diamant

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Arbeitstiefe:

70 mm

Geeignet für Nassbetrieb:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Ja

Mit Wachskühlung:

Nein

Geeignet für Staubabsaugung:

Ja

Mit Adapter für Staubabsaugung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075010

Gewicht:

0.507 kg

Die Diamantbohrkrone Softschlag eignet sich für die Verwendung speziell in harten Materialien ab einer Rohdichte über 2,0. Durch die spezielle Anordnung der Diamanten ist die Diamantbohrkrone für den Softschlag des Schnellläufers geeignet. So kann auch in hochverdichteten Materialien wie Beton oder Kalksandstein ein schnelles und sauberes Bohrergebnis erziehlt werden.