Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Diamantbohrkrone Softschlag 82 mm Altbau - Nutzlänge 90 mm

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Diamantbohrkrone Softschlag 82 mm Altbau - Nutzlänge 90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P852

  • Nenngröße - 100 mm

  • Aufnahmesystem - Innengewinde

  • Gewindeart - UNC

  • Größe Aufnahmesystem - M16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182067505

Sonepar Artikelnummer

121399771

Hersteller Artikelnummer

P852

Hersteller Typ

P852

Hersteller Artikel Nr.:

P852

Nenngröße:

100 mm

Aufnahmesystem:

Innengewinde

Gewindeart:

UNC

Größe Aufnahmesystem:

M16

Beschichtung:

Diamant

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Arbeitstiefe:

90 mm

Geeignet für Nassbetrieb:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Ja

Mit Wachskühlung:

Nein

Geeignet für Staubabsaugung:

Ja

Mit Adapter für Staubabsaugung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075010

Die Diamantbohrkrone Softschlag 82 mm Altbau - Nutzlänge 90 mm eignet sich für die Verwendung speziell in harten Materialien ab einer Rohdichte über 2,0. Mit einer 20 mm längeren Arbeitstiefe im Vergleich zur Diamantbohrkrone Softschlag (P851) ist die Bohrkrone ebenso ideal für den Einsatz in Altbausanierungen. Durch die spezielle Anordnung der Diamanten ist die Diamanttrockenbohrkrone für den Softschlag des Schnellläufers geeignet. So kann auch in hochverdichteten Materialien wie Beton oder Kalksandstein ein schnelles und sauberes Bohrergebnis erzielt werden.