PRIMO - Dosencutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P845
Bedienung - universal
Gerade Ausführung - Nein
Länge - 185 mm
Länge der Klinge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4260182064740
Sonepar Artikelnummer
120742890
Hersteller Artikelnummer
P845
Hersteller Typ
P845
Hersteller Artikel Nr.:
P845
Bedienung:
universal
Gerade Ausführung:
Nein
Länge:
185 mm
Länge der Klinge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.117 kg
Robust und kräfteschonend entfernt der Primo Dosencutter die Trennstege zwischen Installationsdosen. Die Länge der abgewinkelten Klinge wurde so gewählt, dass die SCS-Stege mit einem Hub entfernt werden. Die Verzahnung an der Schneide garantiert abrutschsicheres Arbeiten, z.B. mit der Membrandose zur Anwendung im Beton oder der Thermodose für den Unterputz.


