Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Eckrolle Stahl

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Eckrolle Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P073

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Schwenkbar - Nein

  • Feststeller - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182061497

Sonepar Artikelnummer

120742797

Hersteller Artikelnummer

P073

Hersteller Typ

P073

Hersteller Artikel Nr.:

P073

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Schwenkbar:

Nein

Feststeller:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

10.149 kg

Die Eckrolle Stahl besteht aus drei Rollen aus Stahlblech mit Kugellagern. Ein Stecksystem mit je einem Befestigungsnagel ermöglicht das Verbinden von zwei oder mehr Eckrollen für eine optimale Kabelführung.