PRIMO - End- und Übergangstülle C32, Betonbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P955-32-NK
Ausführung - gerade
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32 mm
Mit Deckel - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4260182066980
Sonepar Artikelnummer
121131095
Hersteller Artikelnummer
P955-32-NK
Hersteller Typ
P955-32-NK
Hersteller Artikel Nr.:
P955-32-NK
Ausführung:
gerade
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 mm
Mit Deckel:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Mit Sperrfunktion:
Ja
Art der Sperrfunktion:
sonstige
Farbe:
orange
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.023 kg


