Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - End- und Übergangstülle C50

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - End- und Übergangstülle C50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P955-50-NK

  • Ausführung - gerade

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 50 mm

  • Mit Deckel - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182067581

Sonepar Artikelnummer

121399778

Hersteller Artikelnummer

P955-50-NK

Hersteller Typ

P955-50-NK

Hersteller Artikel Nr.:

P955-50-NK

Ausführung:

gerade

Geeignet für Rohrdurchmesser:

50 mm

Mit Deckel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Mit Sperrfunktion:

Ja

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Farbe:

orange

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Die End- und Übergangstülle C50 führt M50 Rohre weiter und fixiert diese absolut betondicht und sicher zugentlastet. Der Nagel- und Klebeboden lässt sich durch das Stecksystem fest mit weiteren Tüllen und auch Krümmern verbinden. Im Ortbeton wird der Nagel- und Klebeboden auf die Schalung genagelt. Im Betonfertigteilwerk wird dieser auf den Schaltisch geklebt. Dank optionaler Flügel (P761) kann die Tülle auch direkt an der Stahlarmierung befestigt werden. Die Übergänge sind auch in den Größen M20, M25, M32 und M40 erhältlich.