Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - End- und Übergangstülle M20/M25, Betonbau

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - End- und Übergangstülle M20/M25, Betonbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P754

  • Ausführung - gerade

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm

  • Mit Deckel - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182062937

Sonepar Artikelnummer

120742872

Hersteller Artikelnummer

P754

Hersteller Typ

P754

Hersteller Artikel Nr.:

P754

Ausführung:

gerade

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25 mm

Mit Deckel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Mit Sperrfunktion:

Ja

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Farbe:

orange

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.017 kg

Die End- und Übergangstülle führt sowohl M20 als auch M25 Rohre weiter und fixiert diese absolut betondicht und sicher zugentlastet. Das Frontteil lässt sich durch das Stecksystem fest mit weiteren Tüllen verbinden, ferner kann die 40 x 50 mm Fläche direkt auf die Schalung genagelt oder zur Befestigung im Betonfertigteilwerk auf dem Schaltisch norm- und fachgerecht verklebt werden. Zusätzliches Bohren entfällt aufgrund der integrierten Schraubdome. Die Tülle ist auch mit Flügeln zur Befestigung an der Stahlarmierung erhältlich.