PRIMO - End- und Übergangstülle M20/M25 mit Flügel, Betonbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P753
Ausführung - gerade
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm
Mit Deckel - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4260182062920
Sonepar Artikelnummer
120742871
Hersteller Artikelnummer
P753
Hersteller Typ
P753
Hersteller Artikel Nr.:
P753
Ausführung:
gerade
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 mm
Mit Deckel:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Mit Sperrfunktion:
Ja
Art der Sperrfunktion:
sonstige
Farbe:
orange
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.024 kg


