Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Erdkabelrolle Stahl

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Erdkabelrolle Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P072

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Schwenkbar - Nein

  • Feststeller - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182061480

Sonepar Artikelnummer

120742796

Hersteller Artikelnummer

P072

Hersteller Typ

P072

Hersteller Artikel Nr.:

P072

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Schwenkbar:

Nein

Feststeller:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

3.600 kg

Erdkabelrollen aus Stahl verfügen über eine kugelgelagerte Stahlblechrolle. Die große Kehlung ermöglicht die sichere Kabelführung auch bei unebenem Untergrund. Sie laufen wartungsfrei auf schmutz- und staubgeschützten Lagern. Die robusten Stahlgestelle sind verzinkt und garantieren auch bei extremen Beanspruchungen eine hohe Lebensdauer.