Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Flügel für M- und XL-Serie, Betonbau

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Flügel für M- und XL-Serie, Betonbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P761

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182064641

Sonepar Artikelnummer

120742876

Hersteller Artikelnummer

P761

Hersteller Typ

P761

Hersteller Artikel Nr.:

P761

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.011 kg

Mithilfe der Flügel wird die Membrandose M1 60 direkt an der Stahlarmierung befestigt. Für die Befestigung an der Schalung ist weder ein Gegenlager noch ein Stützelement nötig. Durch die besondere Konstruktion der Flügel wird der Normabstand zu Türschalungen von 15 cm eingehalten. Je nach Befestigungsrichtung der Flügel an der Membrandose ist eine Betonüberdeckung von 20-60 mm möglich.