PRIMO - Gabelschlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P854
Einseitiger Schlüssel - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Ausführung funkenarm - Nein
Geeignet für Drehstift - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182065105
Sonepar Artikelnummer
121217512
Hersteller Artikelnummer
P854
Hersteller Typ
P854
Hersteller Artikel Nr.:
P854
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.133 kg


