Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Geräteträger GET-80, Unterputz, Betonbau

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Geräteträger GET-80, Unterputz, Betonbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P773

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182065297

Sonepar Artikelnummer

120837007

Hersteller Artikelnummer

P773

Hersteller Typ

P773

Hersteller Artikel Nr.:

P773

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.027 kg

Der Geräteträger GET-80 ist ein Aufsatz für die Unterputzdosen der Primo Thermodosenserie. Mit einer großen Montagefläche von 84 mm wird der Geräteträger zum Auslass inklusive Montageoberfläche, sodass die Gerätehalterung ohne Dübel verschraubt wird - ganz einfach ohne aufwendiges Bohren! Der Geräteträger GET-80 wird vor dem Verputzen auf der Dose verschraubt. Die Putzfedern helfen, die Dose nach dem Verputzen der Wand ohne Beschädigung schnell zu finden.