Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Hartmetall-Diamant Lochsäge 68 mm

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Hartmetall-Diamant Lochsäge 68 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P797HD

  • Durchmesser - 68 mm

  • Schnitttiefe - 40 mm

  • Randversenker - Ja

  • Geeignet für Gipskarton - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182067185

Sonepar Artikelnummer

121217530

Hersteller Artikelnummer

P797HD

Hersteller Typ

P797HD

Hersteller Artikel Nr.:

P797HD

Durchmesser:

68 mm

Schnitttiefe:

40 mm

Randversenker:

Ja

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Aufnahmesystem:

Gewindeaufnahme

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6 mm

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

Ja

Geeignet für Aluminium:

Ja

Geeignet für Messing:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82077090

Gewicht:

0.232 kg

Die Hartmetall Diamant Lochsäge 68 mm hat durch ihre robusten Zähne eine längere Standzeit und höhere Lebensdauer verglichen mit Standard-Lochsägen. Außerdem eignet sie sich für Bohrungen in härteren Materialien wie Vollholz, zementgebundene Platten, Mineralfaserplatten oder Metall. Die Lochsäge ist für den Bohr-Fixx (P779) geeignet. Die Bohrkrone wird auf den Bohr-Fixx aufgeschraubt, wodurch ein schnelles Wechseln der Lochsägen möglich ist. Die versetzte Verzahnung sorgt für eine saubere Kante.