Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Hauseinführung für 35 mm Bohrloch

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Hauseinführung für 35 mm Bohrloch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PK01

  • Ausführung - Druckmanschette

  • Kabeldurchmesser - 22 mm

  • Länge - 35 mm

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182060377

Sonepar Artikelnummer

120742895

Hersteller Artikelnummer

PK01

Hersteller Typ

PK01

Hersteller Artikel Nr.:

PK01

Ausführung:

Druckmanschette

Kabeldurchmesser:

22 mm

Länge:

35 mm

Montageart:

sonstige

Anzahl der Kabel:

1

Druck:

1 bar

Demontage möglich:

Ja

Kabelbündelung möglich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.200 kg

Die Hauseinführung PK01 präsentiert sich als kostengünstige Mauerdurchführung, die sich durch ihre einfache Montage und absolut dichten Eigenschaften auszeichnet. Dabei ist sie als geteilte Ausführung erhältlich, sodass die Abdichtung auch nachträglich montiert werden kann, wenn die Leitungen bereits verlegt wurden. Für die Montage der Wanddurchführung ist keine Kernbohrung nötig. Die Hauseinführung PK01 lässt sich universell für Kabel bis 22 mm einsetzen und eignet sich somit optimal als Universalabdichtung für Strom-, Gas-, Tel-, LWL- und Wasserleitungen. Darüber hinaus ist das Hauseinführungsset garantiert bis 1 bar druckwasserdicht. Damit die Montage schnell und unkompliziert von der Hand geht, wird die Hauseinführung PK01 als praktisches Komplettset geliefert. Dieses besteht aus Spezialabdichtungsmörtel, zwei Hauseinführungen (2 x 2 Hälften) sowie einem Messbecher.