PRIMO - Kabelabroller groß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P017
Ausführung - sonstige
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 500 mm
Tragfähigkeit - 380 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182062081
Sonepar Artikelnummer
120742792
Hersteller Artikelnummer
P017
Hersteller Typ
P017
Hersteller Artikel Nr.:
P017
Ausführung:
sonstige
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
500 mm
Tragfähigkeit:
380 kg
Werkstoff:
sonstige
Zerlegbar:
Nein
Mit Tragegriff:
Nein
Gewicht:
7 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
7.860 kg


