PRIMO - Kabelabroller klein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P016
Ausführung - sonstige
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 500 mm
Tragfähigkeit - 190 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260182062074
Sonepar Artikelnummer
120742791
Hersteller Artikelnummer
P016
Hersteller Typ
P016
Hersteller Artikel Nr.:
P016
Ausführung:
sonstige
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
500 mm
Tragfähigkeit:
190 kg
Werkstoff:
sonstige
Zerlegbar:
Nein
Mit Tragegriff:
Nein
Verstellbare Breite:
Nein
Gewicht:
1 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
1.620 kg


