Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - Kabelwinde 400 V

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - Kabelwinde 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - W043

  • Ausführung - sonstige

  • Antriebsart - elektrisch

  • Bemessungsleistung - 1.5 kW

  • Zugleistung - 20 kN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260182060254

Sonepar Artikelnummer

120742896

Hersteller Artikelnummer

W043

Hersteller Typ

W043

Hersteller Artikel Nr.:

W043

Ausführung:

sonstige

Antriebsart:

elektrisch

Bemessungsleistung:

1.5 kW

Zugleistung:

20 kN

Holgeschwindigkeit:

10 m/min

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Mit Spillkopf:

Nein

Geeignet für:

Draht

Nennspannung:

400 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84834090

Gewicht:

42.000 kg

Selbst lange Strecken können mit der hohen Zugkraft von 2 Tonnen mit der Kabelwinde überwunden werden, während ein 400 V Drehstrom-Motor für Leistung sorgt. Die Kabelwinde wird in einem stabilen Gerüst geliefert, sodass sie mit Erdnägeln im Boden vernagelt, verschraubt oder mit Spanngurten fest verzurrt werden kann. Die Kabelspillwinde verfügt über einen Ein/Aus-Schalter, eine Notaustaste und eine Nullspannungsspule. Die Zuggeschwindigkeit beträgt ca. 10 m pro Minute. Für den schnellen und rückenschonenden Transport empfehlen wir den Transportwagen mit vollgummierten Reifen.