Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRIMO - KliQ-Fixx Hohlwand Geräte-V-Dose 62 mm

PRIMO
kopierenkopieren
PRIMO - KliQ-Fixx Hohlwand Geräte-V-Dose 62 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P295

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260182067383

Sonepar Artikelnummer

121378565

Hersteller Artikelnummer

P295

Hersteller Typ

P295

Hersteller Artikel Nr.:

P295

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

74 mm

Tiefe:

62 mm

Farbe:

grün

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Ja

Innentiefe:

60 mm

Geeignet für Wand-/Plattendicke:

25 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

16/20/25/32 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Anzahl der Einführungen:

14

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Mit Trennwand:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.778 kg

Die KliQ-Fixx Hohlwand Geräte-V-Dose 62 mm lässt sich schnell und ganz ohne Schrauben installieren. Dafür wird die halogenfreie Installationsdose in das gebohrte Loch der Trockenbauwand gesteckt und anschließend durch das Eindrücken der beiden vormontierten Keile fixiert. Durch diese FAST-Methode kann die Dose auch schnell herausgenommen und wieder eingesetzt werden. Mit einer Tiefe von 62 mm und einem Durchmesser von 74 mm bietet die Hohlwanddose deutlich mehr Klemmraum zur Installation von Schaltern oder Steckdosen. Dadurch können die Geräteverbindungsdosen bei Mehrfachkombinationen in Holzständerwänden oder Rigips auch fest miteinander im genormten Kombinationsabstand von 71 mm verbunden werden. Dies ermöglicht ein einfaches Durchverdrahten. Rohre können bis M32 eingeführt werden. Für eine luftdichte Elektroinstallation empfehlen wir die Qnect Hohlwanddose.